APMT 180520 SR ST1400

Art-nr: 215239 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,64  SEK / st.
på begäran
I lager
538 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180520 SR
Typ ST1400
Hörnradie 2 mm
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215239 ST1400
EAN/GTIN 4045197673497
Tillverkarens nummer 215239 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen