APMT 180520 SR ST1400

Art-nr: 215228 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,01  SEK / st.
  • Från 10st.
    161,64  SEK / st.
på begäran
I lager
324 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 180520 SR
Typ ST1400
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,25 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215228 ST1400
EAN/GTIN 4045197673466
Tillverkarens nummer 215228 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen