{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 16 | |
maximalt sågdjup ap max | 55 mm | |
totallängd Ltot | 72 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215161 63/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455222 | |
Tillverkarens nummer | 215161 63/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC 63/4 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
12 330,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
14 929,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 27 | 27 |
Passande vändskär | AP..1805.. | LO.. 130708 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 63 | 63 |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 |
maximalt sågdjup ap max | 55 | 47 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |