{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 6 | |
Antal vändskärsplattor | 12 | |
maximalt sågdjup ap max | 28 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215161 80/6 | |
EAN/GTIN | 4045197455253 | |
Tillverkarens nummer | 215161 80/6 |