{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 28 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215161 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455215 | |
Tillverkarens nummer | 215161 50/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC, med hål, ⌀ D / Zeff: 50/4mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
7 443,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
13 010,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
15 642,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 55 mm | 80 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | AP..1805.. | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
maximalt sågdjup ap max | 28 mm | 39,5 mm | 59 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |