{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Tang | |
⌀ de corte DC | 63 mm | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 4 | |
Número de plaquitas de corte | 16 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 47 mm | |
Longitud total Ltot | 65 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LO.. 130708 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Número del fabricante | 215126 63/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular tangencial de alto rendimiento de 90° GARANT Power Tang 63/4 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
985,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
830,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 27 | 27 |
Plaquita de corte adecuada | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 63 | 63 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 47 | 55 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |