LOEU 130708 TR-M, HB7525, Tipo: ST900

Número de artículo: 215131 ST900
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,20 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,00 € / Unidad
a petición
En stock
4.032 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte LOEU 130708 TR-M
Tipo ST900
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7525
Material de corte MD
Avance fz 0,2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215131 ST900
EAN / GTIN 4045197866844
Número del fabricante 215131 ST900

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
255
Acero < 750 N/mm²
P
190
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 10 mm