GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC 63/5 mm

Art-nr: 215160 63/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Softcut®
    Skär-⌀ DC 63 mm
    Antal skär Z 5
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
    Skärdelning Oregelbunden
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    totallängd Ltot 50 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    ⌀ D3 57 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 120 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 124 mm
    spiralfräsning ap 0,8 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,52 grad
    Rampningslängd L för αmax 54,95 mm
    Passande vändskär AP..1805..
    Skruvsats förvändskär 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 215160 63/5
    EAN/GTIN 4045197349101
    Tillverkarens nummer 215160 63/5

    Benämning

    Utförande:

    Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.

    Användningsdata:

    För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.
    Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

    Anmärkning:

    GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.
    Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen