{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 9 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 244 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 248 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,24 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 116,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215160 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197349385 | |
Tillverkarens nummer | 215160 125/9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut hörnfräs 90° MTC, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/9mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
10 025,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
8 325,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 9 | 9 |
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | Hörnfräsning |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |