{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 314 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 318 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,19 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 151,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215160 160/10 | |
EAN/GTIN | 4045197349392 | |
Tillverkarens nummer | 215160 160/10 |