{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 137,3 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213555 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953674 | |
Tillverkarens nummer | 213555 125/12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° högkapacitets-planfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 125/12mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
10 322,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
14 636,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | SN.U; ON.U |
Skaftutförande | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | 45 grad |
Produktslag | Planfräs | Planfräs |