{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 62,1 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SE.T1305; XEEW1305 | |
Skruvsats förvändskär | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213555 50/5 | |
EAN/GTIN | 4045197953469 | |
Tillverkarens nummer | 213555 50/5 |