SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900

Art-nr.: 213568 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    162,48  SEK / st.
  • Från 10st.
    135,45  SEK / st.
på begäran
I lager
844 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEMT 1305 AGSR
Typ ST900
Sort HB7520
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,2 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213568 ST900
EAN/GTIN 4045197941015
Tillverkarens nummer 213568 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / apmax = 4mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen