{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Hi5 | |
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,2 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | |
Skruvsats förvändskär | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 213110 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197718471 | |
Tillverkarens nummer | 213110 50/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hi5 högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/4mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
4 874,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
4 370,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
4 408,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 118,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Planfräs | Planfräs | Planfräs | Planfräs |