GARANT Power Q Mini högmatningsfräs 40/5 mm

Art-nr: 213058 40/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Q
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 34 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 74 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 0,62 grad
Rampningslängd L för αmax 32,4 mm
Passande vändskär ANGX10T308ZE.R
Inställningsvinkel κ 20 grad
Fz Helix 0,8
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213058 40/5
EAN/GTIN 4062406566715
Tillverkarens nummer 213058 40/5

Benämning

Utförande:

Högmatningsfrässystem för mindre bearbetningsdiametrar och större användningsdjup. Extra effektiv genom det höga skärantalet.

Reservdel:

Vändskärsskruvsats nr 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 7IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Power Q" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen