{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 98 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,45 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 44,4 mm | |
Passande vändskär | ANGX10T308ZE.R | |
Inställningsvinkel κ | 20 grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213058 52/8 | |
EAN/GTIN | 4062406566760 | |
Tillverkarens nummer | 213058 52/8 |