GARANT Power Q Double högmatningsfräs 25/2 mm

Art-nr: 213004 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Power Q
    Skär-⌀ DC 25 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    Verktygsbyte PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 15 mm
    totallängd Ltot 36 mm
    Fästgänga M M12
    spiralfräsning ⌀ Dmin 40 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
    spiralfräsning ap 1,2 mm
    Rampningsvinkel αmax 2,74 grad
    Rampningslängd L för αmax 12,55 mm
    Passande vändskär XOMU094812
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 213004 25/2
    EAN/GTIN 4062406266646
    Tillverkarens nummer 213004 25/2

    Benämning

    Utförande:

    Verktygssystem med synnerligen stabil vändskärsplattbäddning för processäkert arbete. Skärkraftreducerande verktygsgeometrier ger ett betydande bidrag till avlastningen av huvudspindeln.

    Reservdel:

    Vändskärsskruvsats nr 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

    Anmärkning:

    GARANT Använd momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,8 med klinga nr 674252 storlek 10IP.
    Vid användning av förlängare, arbeta alltid med invändig kylning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Från samma serie "Power Q" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen