{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 30 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 50 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 58 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,96 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 17,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213000 30/3 | |
EAN/GTIN | 4062406266356 | |
Tillverkarens nummer | 213000 30/3 |