{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 1,2 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 2,74 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 12,55 mm | |
Passande vändskär | XOMU094812 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 213000 25/2 | |
EAN/GTIN | 4062406266349 | |
Tillverkarens nummer | 213000 25/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Double högmatningsfräs 25/2 mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 460,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
3 485,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 460,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 169,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inställningsvinkel κ | 15 | 9 | 90 | 16 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | XOMU094812 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 15 | 9 | 10,6 | 13 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |