{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 42 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 68 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,67 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 25,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212910 42/4 | |
EAN/GTIN | 4045197320988 | |
Tillverkarens nummer | 212910 42/4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 42/4mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 320,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 073,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 791,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 4 | 4 | 4 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning | |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 68 mm | 72 mm | 72 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Rampningslängd L för αmax | 25,5 mm | 26,94 mm | 26,94 mm |