{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | FeedKing | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,15 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 1,15 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,21 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 83,5 mm | |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 9 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212910 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197411778 | |
Tillverkarens nummer | 212910 100/8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 100/8mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 065,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
8 665,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fästhåls⌀ | 32 mm | 32 mm |
Inställningsvinkel κ | 9 grad | 16 grad |
totallängd Ltot | 50 mm | 63 mm |
Passande vändskär | XD.. 09T308 | XOMU146715 |
Skaftutförande | med hål | med hål |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm |
Rampningslängd L för αmax | 83,5 mm | 81,07 mm |