{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206367 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047117 | |
Tillverkarens nummer | 206367 16/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI HM-torusfräs, TiSiN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 078,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
2 985,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 657,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
212 styck i lager
1 593,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
2 619,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 594,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 594,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 380,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
3 224,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 605,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
60 styck i lager
1 524,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 58 mm | 42 mm | 42 mm |
Beläggning | TiSiN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
totallängd L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 108 mm | 92 mm | 92 mm |
Spiralvinkel | 42 grad | 38 grad | 35 grad | 38 grad | 38 grad | 40 grad | 40 grad | 35 grad | 38 grad | 42 grad | 38 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |