HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA 16/2,0 mm

Art-nr: 206351 16/2,0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
44 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 32 mm
Skärradie R1 2 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 44 mm
Friställningsdiameter D1 15 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,072 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,088 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206351 16/2,0
EAN/GTIN 4045197542380

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Yttermått enligt DIN 6527 och 38°-spiraler.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen