{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 38 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 55 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 104 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206351 20/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542410 | |
Tillverkarens nummer | 206351 20/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA 20/2,0 mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
4 495,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 838,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 737,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 104 | 104 | 104 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 40 |
Typ | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 |