HM-torusfräs HPC DIN 6535 HA 4/0,5 mm

Art-nr: 206351 4/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
206 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 12 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 16 mm
Friställningsdiameter D1 3,6 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,014 mm
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,018 mm
Skafttolerans h6
Färgring blå
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206351 4/0,5
EAN/GTIN 4045197542175

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Yttermått enligt DIN 6527 och 38°-spiraler.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Anmärkning:

NY GENERATION FINNS NU TILLGÄNGLIG!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen