{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 42 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206368 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047278 | |
Tillverkarens nummer | 206368 16/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI HM-torusfräs 16/2,0 mm
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 610,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
309 styck i lager
1 597,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
3 232,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
2 083,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärlängd Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Spiralvinkel | 42 | 38 | 38 | 42 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serie | Pro Uni | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |