{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Uni | |
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Skärradie R1 | 1 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206368 8/1,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047186 | |
Tillverkarens nummer | 206368 8/1,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro UNI HM-torusfräs 8/1,0 mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
545,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 073 styck i lager
540,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
896,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
770,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Recess ⌀ D1 | 7,7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
Norm | Verkstadsnorm | Manufacturer’s standard | Manufacturer’s standard | Works standard |
Cutting edge ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Helix angle characteristic | Oregelbunden | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Direction of infeed | horisontell, sned och vertikal | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical | horizontal, oblique and vertical |
Spacing of the cutters | Oregelbunden | unequal spacing | unequal spacing | unequal spacing |
Serie | Pro Uni | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |