{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,7 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206367 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047018 | |
Tillverkarens nummer | 206367 10/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master UNI HM-torusfräs 10/2,0 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 030,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
265 styck i lager
752,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 294,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
757,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning | Skärdjup fullspår 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,3×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;0,05×D vid kopierfräsning ;0,3×D vid valsfräsning |
totallängd L | 72 | 72 | 80 | 72 |
Spiralvinkel | 42 | 38 | 38 | 42 |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |