{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Uni | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 42 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Skärradie R1 | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206367 5/0,5 | |
EAN/GTIN | 4067263006268 | |
Tillverkarens nummer | 206367 5/0,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master UNI HM-torusfräs 5/0,5 mm
på begäran
I lager
40 styck i lager
607,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
324 styck i lager
401,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
729,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 | 17 | 24 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 |
Spiralvinkel | 42 | 38 | 38 |
Typ | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Uni | Pro Steel | Master Steel |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |