{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 44 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206347 16/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852618 | |
Tillverkarens nummer | 206347 16/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB 16/2,0 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
2 601,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
2 664,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
2 386,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
1 527,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |