{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Inox | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Skärradie R1 | 2 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,049 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Torusfräs |
Artikelnummer | 206347 10/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197852496 | |
Tillverkarens nummer | 206347 10/2,0 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-torusfräs HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,0mm
på begäran
I lager
63 styck i lager
1 229,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
392 styck i lager
753,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 032,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning; Fullspår skärdjup 1×D | Skärdjup fullspår 1×D; fullspår sågdjup 1×D | 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning; 0,3×D vid valsfräsning |
Spiralvinkel | 40 grad | 38 grad | 42 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärradie R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Torusfräs | Torusfräs | Torusfräs |