GARANT Master INOX HM-fräs HPC / TPC 2 mm

Art-nr: 203007 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
238 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Inox
    Skär-⌀ DC 2 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h10
    Tandantal Z 4
    Spiralvinkel 40 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC; TPC
    Skärlängd Lc 5 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 13 mm
    Friställningsdiameter D1 1,8 mm
    totallängd L 40 mm
    Skaftdiameter Ds 4 mm
    Hörnfasbredd vid 45° 0,15 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,01 mm
    Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,012 mm
    Färgring blå
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 203007 2
    EAN/GTIN 4067263828617
    Tillverkarens nummer 203007 2

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    230
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    115
    Stål < 50 HRC
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    För grov- och finbearbetning.
    HPC-fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Högre beständighet mot oxidation och ökad värmehärdighet.
    Kan användas vid höga skärhastigheter och lämpar sig mycket väl för TOOLOX®.

    Fördel:

    Gång med extremt låg vibrationsnivå.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Inox" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen