{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,032 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203095 6 | |
EAN/GTIN | 4062406117337 | |
Tillverkarens nummer | 203095 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
på begäran
I lager
77 styck i lager
592,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
98 styck i lager
1 092,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
1 113,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
154 styck i lager
533,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
731,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Färgring | grön | blå | blå | grön | blå |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Skär-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skärlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |