{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 42 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,28 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203095 14 | |
EAN/GTIN | 4062406117375 | |
Tillverkarens nummer | 203095 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
2 270,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
3 466,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 377,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön |
Skär-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 5 | 5 | 5 |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |