{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203095 20 | |
EAN/GTIN | 4062406117399 | |
Tillverkarens nummer | 203095 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
på begäran
I lager
87 styck i lager
3 551,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
397 styck i lager
5 352,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
4 043,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
201 styck i lager
5 176,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
3 161,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 70 mm | 70 mm |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Tandantal Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |