{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 70 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19,8 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203092 20 | |
EAN/GTIN | 4045197953902 | |
Tillverkarens nummer | 203092 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 20 mm
på begäran
I lager
192 styck i lager
5 144,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
322 styck i lager
5 170,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
3 522,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |