{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 45 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,8 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203092 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953872 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 12 mm
på begäran
I lager
93 styck i lager
1 953,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
250 styck i lager
1 909,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
1 298,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Friställningsdiameter D1 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
totallängd L | 93 | 93 | 93 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Antal spåndelare | 2 | 1 | 1 |