{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,16 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203095 8 | |
EAN/GTIN | 4062406117344 | |
Tillverkarens nummer | 203095 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
på begäran
I lager
201 styck i lager
783,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
291 styck i lager
1 429,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 454,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
240 styck i lager
1 020,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
239 styck i lager
707,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
949,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
152 styck i lager
1 309,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,1×D | 0,18×D | 0,07×D | 0,1×D |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |