{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,023 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203095 5 | |
EAN/GTIN | 4062406117320 | |
Tillverkarens nummer | 203095 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 5 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
590,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 091,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 111,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
532,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
729,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |