{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Antal spåndelare | 1 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203109 5 | |
EAN/GTIN | 4062406734923 | |
Tillverkarens nummer | 203109 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
731,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 092,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
1 113,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
592,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
533,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |
Tandantal Z | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |