{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,18×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,8 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203085 6 | |
EAN/GTIN | 4062406569310 | |
Tillverkarens nummer | 203085 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 6 mm
på begäran
I lager
181 styck i lager
532,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
1 091,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 111,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
590,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
729,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,18×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
totallängd L | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |