{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,18×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 45 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,8 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,092 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203085 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569341 | |
Tillverkarens nummer | 203085 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
på begäran
I lager
258 styck i lager
1 133,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
599 styck i lager
1 998,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
1 986,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
450 styck i lager
1 321,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |