HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 16mm

Art-nr.: 202307 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftform HB
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,13 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202307 16
EAN/GTIN 4045197931733
Tillverkarens nummer 202307 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
170
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 202240/202245.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 16mm

på begäran
I lager
76 styck i lager
937,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager
2 178,94  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
3 022,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
284 styck i lager
1 461,02  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
193 styck i lager
1 618,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager
2 947,23  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
2 374,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd DLC TiAlN AlCrN DLC obelagd
Hörnfasvinkel 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Färgring Utan gul gul gul Utan gul gul
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Tandantal Z 3 4 4 4 3 4 4
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen