{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202307 7 | |
EAN/GTIN | 4062406093495 | |
Tillverkarens nummer | 202307 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 7mm
på begäran
I lager
123 styck i lager
274,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
473,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
722,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
869,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | obelagd | obelagd |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 68 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |