{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 18 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 32 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202307 18 | |
EAN/GTIN | 4045197931740 | |
Tillverkarens nummer | 202307 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 18mm
på begäran
I lager
69 styck i lager
1 321,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
3 289,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
1 789,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | AlCrN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 30 grad |
Typ | N | H | N |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |