{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202307 2 | |
EAN/GTIN | 4045197931597 | |
Tillverkarens nummer | 202307 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 2mm
på begäran
I lager
66 styck i lager
199,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
320,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
485 styck i lager
345,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
345,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skärlängd Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |
Tandantal Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |