{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202307 9 | |
EAN/GTIN | 4062406093525 | |
Tillverkarens nummer | 202307 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 9mm
på begäran
I lager
106 styck i lager
384,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
133 styck i lager
662,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
1 017,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 221,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | AlCrN | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Skärlängd Lc | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | W | W |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |