{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 41 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15 mm | |
totallängd L | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,14 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Tillverkarens nummer | 202470 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fräs HPC 16 mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 380,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
2 184,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
3 030,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
148 styck i lager
1 464,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
2 954,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
2 355,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning ;0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,5×D vid valsfräsning |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skär-⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | W | W | W | W | W | W |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |