GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

Art-nr.: 203203 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
111 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h6 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 5

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 38 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 23 mm
Friställningsdiameter D1 3,8 mm
totallängd L 65 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203203 4
EAN/GTIN 4062406119355
Tillverkarens nummer 203203 4

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spåntransport.
Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare differentialdelning.
För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

Anmärkning:

Utförande utan beläggning beställs med nr 203207.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 4mm

GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 4mm

på begäran
I lager
111 styck i lager
871,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
465 styck i lager
366,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
836,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
334 styck i lager
284,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager
350,14  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
770,81  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN obelagd
Invändig nej nej nej nej nej nej
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skaft DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6 DIN 6535 HA med h6
Skär-⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tandantal Z 5 6 7 6 6 5
Skaftdiameter Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen