{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 35 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,065 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203203 10 | |
EAN/GTIN | 4062406119386 | |
Tillverkarens nummer | 203203 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 10mm
på begäran
I lager
141 styck i lager
1 448,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
97 styck i lager
1 398,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
95 styck i lager
697,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 284,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | gul | grön | Utan | gul |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad |
Typ | W | N | N | W |
Tandantal Z | 5 | 7 | 6 | 5 |